BANJO Plumbing Parts & Accessories (Komponen Instalasi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC40141607
Material of ConstructionPolypropylene
Product TypeVent Cap
Size (inch)2
Temperature Range (°F)-20 to 150
TypeMale NPT, Anti Vortex, 304 SS Strain Mesh

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vent Cap Male NPT Anti Vortex 304 SS Strain Mesh Size 2 in Material of Construction Polypropylene Temp Range -20 Degrees to 150 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait