Parker Plumbing Needle Valves

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40141602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass needle valves have strong, malleable, corrosion-resistant bodies. They are suited for low-pressure, non-potable water applications.
Feature
Needle Valve Straight Body Material Brass Pipe Size 1/8 in FNPT x MNPT Connection Stem Type Brass Handle Material Zinc Plated Steel Temp Rating -45 Degrees to 250 Degrees F Max Height 1 1/2 in Length 1 23/64 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait