BINKS Paint Mixers (Mesin Pengaduk Cat)

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27131502
Container Size (gal)5
Includes5 gal Pail Cover
Motor HP (HP)1/2
Pressure Range60 to 100
Product TypePaint Mixer
Rotation Speed (rpm)to 3000
Shaft MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Paint Mixer 5 gal RPM to 3000 Motor HP 1/2 hp Pressure Range 60 to 100 psi Shaft Material Stainless Steel For Use With - Includes 5 gal Pail Cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan