PURDY Paint Applicator Cleaners

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp679.900
Spesifikasi
UNSPSC31211904

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Paint Brush Comb Length 14 in Maximum Compatible Diameter 2 in Width 2 in Material Wire Includes Grip Handle For Use With Paint Brushes Color Black Product Type Paint Brush Comb Thickness 2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan