KRAFT TOOL Mud and Paint Mixer Attachments (Aksesori Pengaduk Cat)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
UNSPSC31211905
ApplicationFor Mixing Drywall Mud or Paint
ConstructionWelded Steel
For use with7/16 In. or Larger Variable Speed Drill
Head Dia. (inch)5
Head TypeOval
Length (inch)26
Maximum RPM700
Product TypeMixer
Shaft Dia. (inch)7/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mixer Shaft Dia 7/16 in Length 26 in Head Dia 5 in Oval Head Type Max RPM 700 RPM Welded Steel For Mixing Drywall Mud or Paint For Use With 7/16 in or Larger Variable Speed Drill

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait