Imperial Manifold Gauge Replacement Gauges and Boots (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Diameter (inch)2-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement manifold gauges for low side manifold gauge sets.
Feature
Replacement Low Side Pressure Gauge Diameter 2 1/2 in Working Pressure 30 in Hg to 350 psi Connection Size 1/8 in (M)NPT Color Blue Gauge Type Dry Gauge Accuracy +/-3-2-3 Percent For Use With R-12 R-22 R-502 Application Replacement Manifold Gauge for Manifold Gauge Sets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan