SIEMENS Hydronic Zone Valve Actuators

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31251504
Agency ComplianceUL873
Closeoff Pressure TypeStandard
Electrical ConnectionsWire
For use withZone Valves 1/10 In Stroke
Maximum Water Temperature (°F)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Zone Valve Actuator Type of Actuator Normally Closed Closeoff Pressure Type Standard Signal Type Proportional Max Water Temp 122 Degrees F Voltage 24 Electrical Connections Wire Height 4 17/64 in Width 4 17/64 in Depth 1 29/32 in Agency Compliance UL873 For Use With Zone Valves 1/10 In Stroke

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan