AIRCARE Humidifier Pads

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp779.900
Spesifikasi
UNSPSC40101903
Displayed BrandAIRCARE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pads replace existing pads in compatible portable humidifiers to help ensure the humidifiers can effectively humidify the air.
Feature
Humidifier Pad Compatible Grainger Part Number 2PYF4 36WJ85 48TC61 6DMH8 Compatible Manufacturer Model Number 821000 821001 821002 821990 826000 826600 826800 826900 831000 836000HB EP9500 EP9700 EP9800 EP9R500 EP9R700 EP9R800 SS390DWHT Overall Depth 4 in Overall Height 11 in Overall Width 12 in Material Paper Includes - Manufacturer Warranty Length 30 Day Limited Pack Quantity 1 Product Type Wicking Filter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan