ROBERTSHAW Gas Valves

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp8.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gas Valve Ignition Type Standing Pilot BtuH Capacity 100 000 BtuH Valve Type Slow Opening Coil Volts 24 V Gas Type NG/LP Inlet Size 1/2 in Outlet Size 1/2 in LP Conversion Kit No Side Taps Yes Inlet Pressure Tap Yes Ambient Temp Range -40 to 175 Degrees F Amps AC 0.2 A Pressure Setting Range 3.5 in wc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan