HONEYWELL HOME Gas Valves

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
Gas TypeNG/LP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gas Valve Ignition Type Direct Spark Ignition Hot Surface Ignition Intermittent Pilot BtuH Capacity 415 000 BtuH Valve Type Standard Opening Two stage Coil Volts 24 V Gas Type NG/LP Inlet Size 3/4 in Outlet Size 3/4 in LP Conversion Kit Yes Side Taps No Inlet Pressure Tap Yes Reducer Bushing Kit (2) 3/4 x (1) 1/2 in Ambient Temp Range -40 to 175 Degrees F Amps AC 0.9 A Pressure Setting Range 3.5 in wc Includes (2) 3/4 x (1) 1/2 in Reducer Bushings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan