NAUGATUCK Float Balls (Pelampung Tangki)

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40151721
ConnectionExternal
For use withLiquid Level
Material of ConstructionCopper
Maximum Liquid Temperature (°F)180
Product TypeFloat Ball

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Float Ball Copper External Connection 7 in Float Dia Float Weight 15.84 oz Thread Type IPS Thread Thread Size 3/8 in Max Liquid Temp 180 Degrees F For Use With Liquid Level

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan