KERICK Float Balls (Pelampung Tangki)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
UNSPSC40151721
ConnectionInternal
Float Dia. (inch)8
For use withMfr. No. PS150SS ; PT100SS
Material of ConstructionPolyethylene
Maximum Liquid Temperature (°F)100
Product TypeFloat Ball
Thread Size (in)5/16-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Float Ball Polyethylene Internal Connection 6 in Float Dia Float Weight Less than 1 lb Thread Size 1/4 In.-20 Max Liquid Temp 100 Degrees F For Use With Mfr No PS75SS PS75LS PT100SS PT75LS PT75SS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan