JOHN GUEST Faucet and Supply Stop Adapters

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
Body MaterialPolypropylene/Nickel Brass
Connection TypeMale Compression x Female Compression
Maximum Pressure150
Maximum Temperature (°F)140
StandardsFDA, NSF51,61
Tube Size (inch)3/8x3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stop Valve Adapter Body Material Polypropylene/Nickel Brass Connection Type Male Compression x Female Compression Tube Size 3/8 in x 3/8 in Tube O.D. 3/8 in Max Temp 140 Degrees F Max Pressure 150 psi Standards FDA NSF51 61

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan