Non Brand Triple Beam Balance

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)550x110x160
Overall Dimensions (WxDxH) (inch)21.7x4.3x6.3
Overall Dimensions (WxDxH) (mm)550x110x160
Capacity (g)2610
MaterialMetal
CalibrationExternal Calibration
ConstructionDie-Cast Aluminium
Pan Size (inch)ø6
Pansize (mm)ø152
Readability (g)0.1
Repeat Ability (g)0.1
Set ContentManual Book
Stabilization time3.0
Weighing Unitg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan