MTops Multi Point Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (mm)210x300x65
MaterialStainless Steel (#304)
Body MaterialPowder Coated Steel
Plate MaterialStainless Steel (#304)
ControllerDigital Feedback Controller with Jog-Shuttle Switch (Turn + Push)
DisplayDigital LCD with Back Light Function
Distance between Stirring Points (mm)100
Motor Rating (W)16/9
Number of Stirring Points4(2x2)
Power Supply (V)Free Voltage (AC 80-240V, 50/60Hz)
Set ContentManual Book, Stirring Bar
Speed Control Resolution (rpm)5
Speed Range (rpm)80-1200
Stirring Capacity per Point (L)Max. 0.5
Timer99hr 59min (Continuous Function Included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Kegunaan
Digunakan untuk mengaduk larutan satu dengan larutan lain yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet (stir bar)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan