Carton Optical Industries Camera for Stereo Microscope Digital

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Image Sensor (inch)1/2.5 CMOS
Resolution / Max Frame Rate2592x1944 2.5fps, 1024x768 10fps
ExposureAuto/Manual
White balanceAuto/Manual
Mount Type (mm)C Mount, 23.2 Dia. Relay Lens & 30 Dia. Eyepiece Sleeve Adapters
InterfaceUSB2.0
ApplicationScopeimage 9.0 Image Process And Measuremtn Software
Measurement ToolsLine,Angle, Circle, Rectangle, Polygon
OS Windows10 (32&64 bit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB/Digital camera for Stereo microscopes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan