Adam Equipment Analytical Balance

Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
Capacity (g)210
MaterialMetal , Plastic
CalibrationInternal calibration (models ending with i)
DisplayBacklit LCD with 20mm-high digits
HousingExtruded Aluminium Base With Cast Aluminium Case
InterfaceRS-232, USB
Linearity (+/-) (g)0.0002
Operating Temperature (°C)15 to 35
Pansize (mm)ø90
Power Supply18VDC 830mA adapter
Readability (g)0.0001
Repeatability SD (g)0.0002
SNI NumberISO
Set ContentUnit, Manual Book
Stabilization Time (s)3
Weighing Unitg, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan