TJERNLUND Crawlspace Ventilation Fans

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dehumidistats connect to compatible crawlspace reversible exhaust and supply fans to turn the fans on or off based on the humidity levels in the surrounding area. The dehumidistats can be set to activate when a particular humidity threshold is reached, or they can be set to continuously operate the fans.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Dehumidistat Product Type Dehumidistat Control Range 20 to 80 Percent RH Humidity Differential 10 Switch Action Close On Rise Mounting Location Wall-Mount Overall Height 7 in Overall Depth 3 in Overall Width 6 in Includes 6 Power Cord Mounting Hardware Color Silver Compatible Product Type Supply Fan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan