DEVILBISS Conventional Spray Gun (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31211908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Conventional Spray Gun Very Low to High Fluid Delivery Type Pressure Air Consumption 12.0 cfm @ 45 psi Nozzle Size 0.063 in /1.6mm Pattern Size 10 in Cup Capacity No Cup Air Inlet 1/4 in Fluid Delivery Speed Medium to Fast

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan