BINKS Conventional Spray Gun (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31211908
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Conventional Spray Gun Low to Medium Fluid Delivery Type Siphon Air Consumption 5.0 cfm @ 50 psi Nozzle Size 0.070 in /1.8mm Pattern Size 10 in Cup Capacity No Cup Air Inlet 1/4 in Fluid Delivery Speed Medium For Use With Mfr No 81-800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan