DAYTON Condenser Fan Blades

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40101603
For use withAir Conditioning Condensers; Heat Exchangers and Unit Heaters; Heat Pumps
Maximum RPM1140
Number of Blades4
Propeller MaterialAluminium
RequiresInterchangeable Hex Hub 2A563 or 2A564 or 2A565
SpidersGalvalume

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Propeller Propeller Dia (In.) 24 in CFM @ 0.000-In. SP 7 600 cfm CFM @ 0.300-In. SP 6 066 cfm Min HP 1 hp Max RPM 1 140 RPM Pitch (Deg.) 33 Degrees CW Rotation Number of Blades 4 Propeller Material Aluminum Galvalume Spiders For Use With Air Conditioning Condensers Heat Exchangers and Unit Heaters Heat Pumps Requires Interchangeable Hex Hub 2A563 or 2A564 or 2A565

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan