WATTS Backflow Preventer Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp16.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories enhance the performance of compatible Watts backflow preventers.
Feature
Air Gap For Use With Series 909 (1/4 in to 1/2 in) Size 1/4 in to 1/2 in Connection Type NPT Length 3 1/8 in Width 2 3/8 in Material of Construction Cast Iron Max Pressure 140 psi Standards USC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan