ROADPRO Auxiliary Vehicle Fan (Kipas Tambahan Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40101604
Air Flow (fpm)3
Number of Speeds1
Voltage (VDC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable 12V auxiliary fans have temporary mounting options allowing them to be moved where needed in a vehicle's interior.
Feature
Car Fan Blade Diameter 4 in Number of Speeds 1 Air Flow 3 fpm Amps 2.5 A Guard Material Plastic Fan Voltage 12V DC Includes 11 ft Power Cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan