REVCOR Aluminum Fan Blades

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101603
Blade MaterialGalvanized
For use withH Type Taper Lock Bushing
Number of Blades6
Pitch (deg)38
RotationCW
TypeIndustrial/Commercial Heavy-Duty

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Propeller Industrial/Commercial Heavy-Duty Propeller Dia (In.) 30 in Number of Blades 6 Pitch (Deg.) 38 Degrees Blade Material Galvanized Rotation CW Required Motor HP 3-1/4 Required HP @ Higher RPM 3 1/4 hp Required HP @ Lower RPM 1 1/2 hp RPM Low 720 RPM RPM High 1 140 RPM Max RPM 1140 CFM @ 0.000-In. SP 16 701 CFM @ 0.125-In. SP 16 164 CFM @ 0.250-In. SP 15 547 CFM @ 0.375-In. SP 14 831 cfm CFM @ 0.500-In. SP 14 064 cfm Blade Height (In.) 3 5/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan