TITAN Airless Spray Guns

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31211908
ConstructionAluminium, Steel
Fluid Delivery TypePressure
For use with0516001; 0523005A; Mfr. Model No. 0516000
Includes415 Spray Tip; Tip Guard
Inlet Size (inch)1/4
Maximum Pressure3000
Nozzle Size (inch)0.015
Product TypeAirless Spray Gun

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Airless Spray Gun Nozzle Size 0.015 in Pressure Fluid Delivery Type Inlet Size 1/4 in Max Pressure 3 000 psi Construction Aluminum Steel For Use With 0516001 0523005A Mfr Model No 0516000 Includes 415 Spray Tip Tip Guard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan