Graco Airless Spray Gun (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31211908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Airless Spray Gun Nozzle Size 0.017 in 1/4 in Fluid Delivery Type Inlet Size 1/4 in Max Pressure 3 600 psi Construction Metal For Use With 287974 Mfr No X30DH4 X40DH4 X45DH4 X46DH4 X50DH4 X55DH4 X60DH4 X70DH4 X80DH4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan