JOHNSON CONTROLS Airflow Switches (Saklar Sensor Aliran Udara)
#Grup produk P109397191
Spesifikasi
| UNSPSC | 39121531 |
|---|---|
| Actuation Air Velocity Vertical/Horizontal (fpm) | 750/500 |
| Ambient Temperature Conditions (°F) | 32 to 104 |
| Application | Air Flow Sensing; Exhaust Air Systems; Make-up Air |
| Contact Form | SPDT |
| Full Load Current (A) | 2 |
| Housing Material | Polycarbonate |
| Input Voltage (VAC) | 115/230 |
| Manufacturer Part Number | F262KDH-01C |
| Maximum Air Velocity (fpm) | 2000 |
| Maximum Duct Air Temperature (°F) | 176 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 104 |
| Minimum Actuation Air Velocity - Horizontal (fpm) | 500 |
| Minimum Actuation Air Velocity - Vertical (fpm) | 750 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
| Mounting Location | Bottom; Side; Top |
| NEMA Rating | 3R |
| Overall Depth (inch) | 6-7/8 |
| Overall Height (inch) | 4 |
| Overall Width (inch) | 2-1/8 |
| Paddle Length (inch) | 6-7/8 |
| Paddle Width (inch) | 3-1/8 |
| Standards | FCC to CFR47, Part 15, Subpart B, Class B; ICES-003, Class B Limits; UL 60730; UL E21609; ULus Listed |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Airflow switches detect the presence of airflow using a flexible strip that sits in the airstream and flexes when air is flowing. This movement triggers the integrated switch and makes or breaks the control signal or interlock connection.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Feature
Air Flow Switch Contact Form SPDT Input Voltage 115/230V AC Full Load Current 2 A Maximum Air Velocity 2 000 fpm Minimum Actuation Air Velocity - Vertical 750 fpm Minimum Actuation Air Velocity - Horizontal 500 fpm Maximum Duct Air Temperature 176 Degrees F Maximum Operating Temperature 104 Degrees F Minimum Operating Temperature 32 Degrees F Housing Material Polycarbonate NEMA Rating 3R Application Air Flow Sensing Exhaust Air Systems Make-up Air Paddle Width 3 1/8 inProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5bP109397191-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
