TACO Air Vents

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40101503
MaterialBrass
Maximum Pressure (psi)150
Maximum Temperature (°F)240
TypeAutomatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air Separator Automatic (F)NPT Connections (In.) 3/4 in Connection 3/4 in (F)NPT Overall Height (In.) 5 47/50 in Max Temp (F) 240 Degrees F Max Pressure (PSI) 150 psi Material Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan