BELL GOSSETT Air Vents

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydronic Air Vent High Pressure Automatic Float (F)NPT Connections (In.) 1/2 in 3/4 in Connection Inlet Bottom 3/4 in (F)NPT Outlet 1/2 in (F)NPT Side 1/2 in (F)NPT Overall Height (In.) 7 in Max Temp (F) 300 Degrees F Max Pressure (PSI) 250 psi Material Cast Iron Construction Body Bast Iron Cover Cast Iron Float Seat and Pin are Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait