ARMSTRONG INTERNATIONAL Air Vent

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141727
Height (inch)7-1/4
Inlet (inch)3/4
Maximum Temperature (°F)500
Maximum Working Pressure (Psi)267
Outlet (inch)1/2
Width (inch)2-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Float Type Air Vent Max Working Pressure (PSI) 267 3/4 in Inlet 1/2 in Outlet Height (in) 7-1/4 Width (in) 2-3/4 Stainless Steel Max Temp (F) 100 Degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan