AIR HANDLER Air Filter Gasketing

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp669.900
Spesifikasi
UNSPSC40161505
Actual Width (inch)13/16
Air Filter ItemAir Filter Gasketing
Gasket ColorBlack
Maximum Temperature (°F)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air filter gasketing creates a compression seal to help prevent dirty air from escaping through the space where the filter media meets the frame or housing. This gasketing is most commonly used with box air filters.
Feature
Air Filter Gasketing Actual Width 13/16 in Overall Length 50 ft Gasket Color Black Actual Thickness 1/4 in Max Temp 220 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan