EXTRACT-ALL Air Cleaner Filters & UV Bulbs

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
HEPA Filter Filter Type HEPA Performance Rating MERV 17 Compatible Grainger Part Number 2YFV5 Compatible Manufacturer Model Number S-984-1 Nominal Depth 6 in Nominal Height 12 in Nominal Width 24 in Filter Efficiency 0.9997 Percent Includes Frame Yes Media Area 58.8 sq ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan