ULTRA-DEX USA Triangle ( T ) Indexable Turning Insert

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
Chip-BreakerYes
Corner Radius (inch)0.0312
Cutting ApplicationBoring; Turning
Cutting DirectionNeutral
Included Angle (°)60
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Number of Cutting Edges3
ShapeTriangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Triangle Turning Insert Inscribed Circle 3/8 in TiAlN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan