ULTRA-DEX USA Indexable Boring Bar

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171619
Cutting ApplicationBoring
Insert Clearance Angle (°)7
Insert Holding TypeScrew On
Insert Shape80° Diamond
Insert StyleCCMT
Number of Inserts1
Overall Length (inch)6
RakePositive
Side Cutting Edge Angle (°)-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Indexable Boring Bar Insert Shape 80 Degrees Diamond Overall Length 6 in E06M SCLCR2 1/4 in MTS-255 Insert Screw T-7 Key Coolant Through Boring Left Hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan