TESA BROWN SHARPE Sine Bar (Alat Ukur Sudut Sinus)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41114504
AccuracyBetween Center .0003\" And Top Parallel To Bottom .002\"
ApplicationMeasuring Angles In Machine Setups
ConstructionHardened Steel
Overall Height (inch)1
Overall Length (inch)5
Overall Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sine Bar Accuracy Between Center .0003 in And Top Parallel To Bottom .002 in Overall Length 5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan