DAYTON Reversible Panel Exhaust & Supply Fan (Kipas Eksos Panel)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101502
AssembledAssembled
Blade Diameter (inch)18
Blade MaterialAluminium
Drive TypeDirect Drive
Frame FinishGalvanized
Frame MaterialSteel
Includes Drive Package with MotorYes
Manufacturer Part Number10000000000000000000000000
Max. Exhaust Airflow @ 0.000in SP (cfm)3477
Max. Exhaust Airflow @ 0.125in SP (cfm)3223
Max. Exhaust Airflow @ 0.250in SP (cfm)2739
Max. Exhaust Airflow @ 0.375in SP (cfm)2490
Max. Noise Level @ 0.000in SP @ 5ft (sones)18.4
Method of ConstructionStamped
Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
Motor Horsepower (HP)1/3
Motor Speed (rpm)1750
Nameplate Voltage (V)115/230 AC
Number of Blades4
Phase1
Supply Airflow @ 0.000in SP (cfm)2960
Supply Airflow @ 0.125in SP (cfm)2862
Supply Airflow @ 0.250in SP (cfm)2739
Supply Airflow @ 0.375in SP (cfm)2490

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct-drive reversible panel fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive reversible panel fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Exhaust/Supply Fan Assembled Assembled Blade Diameter 18 in Blade Material Aluminum Drive Type Direct Drive Duct Diameter 18 1/2 in Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 3 477 cfm Frame Finish Galvanized Frame Material Steel Guard Type None Includes Reversing Switch Includes Dehumidistat No Maximum Noise Level 18.4 sones

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan