DAYTON Collet Set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Face ShapeRound
Max. Size (inch)3/4
Number of Pieces12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Collet Set ER32 Face Shape Round Max Size 3/4 in Collet Type ER32 For Shank Type Straight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan