JETE Wireless Speaker S8

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
ColorBlack
Input Voltage (V)DC 5
WaterproofIPX 6
Rated Power (W)30
Input Current (A)2.4
AudioSurround Sound & Deep Bass
Battery (mAh)5000
Charging InputType C
Charging Time (hour)5
Frequency (Hz-kHz)130-18
ModesAux, TF Card, Bluetooth, TWS
Peak Power (W)40
Play Time (hour)15
SNI LicenseYes
SNI Number98600/SDPPI/2024
Speaker (mm)75
Standby Time (hour)200
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WIRELESS SPEAKER BLUETOOTH JETE S8

Speaker bluetooth JETE S8 dirancang khusus menggunakan bahan berkualitas premium. Speaker Portable dengan desain ergonomis yang kokoh, membuatnya sangat cocok digunakan untuk berbagai aktivitas pengguna seperti kegiatan outdoor dan sebagainya. Kualitas suara yang dihasilkan super bass ditambah fitur IPX6 yang aman saat terkena air.

Fitur audio stereo sound yang ada pada Speaker Portable ini mampu menghasilkan output suara lebih natural. Jadi, pengguna seolah-olah bisa mendengar langsung suara di lokasi yang sama. Hal ini akan memberikan pengalaman lebih baik dan berkesan untuk memutar lagu favorit.

Bluetooth wireless speaker JETE S8 Series mengadopsi baterai tangguh dengan kapasitas 5000 mAh. Dengan begitu, mampu untuk digunakan dalam mode playtime selama 15 jam untuk sekali pengisian dan 200 jam untuk mode standby.

Pengguna dapat melakukan pengaturan mode sesuai kebutuhan untuk pemutaran musik dan audio. Mulai dari mode Bluetooth dengan versi terbaru, mode AUX 3.5 mm, MicroSD, hingga mode TWS untuk suara yang lebih baik.

Speaker Portable ini memiliki bentuk yang ergonomis, dapat disimpan di mana saja dan praktis serta tidak memakan tempat. Tampilannya juga keren dengan warna hitam yang memberikan kesan simpel namun berkelas.
Feature
TWS Technology & Surround Sound 360°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait