Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Input Voltage (V) | DC 5 |
| Waterproof | IPX 7 |
| Rated Power (W) | 10x2 |
| Input Current (A) | 2.4 |
| Audio | Deep Bass |
| Battery (mAh) | 4000 |
| Charging Input | Type C |
| Charging Time (hour) | 3 |
| Frequency (Hz-kHz) | 115-15 |
| Modes | Aux, TF Card, Bluetooth |
| Peak Power (W) | 12x2 |
| Play Time (hour) | 10 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 98602/SDPPI/2024 |
| Speaker (mm) | 48 |
| Standby Time (hour) | 200 |
| Wireless Working Range (m) | 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Speaker bluetooth JETE S7 dibuat menggunakan bahan baku berkualitas premium dan desain yang ergonomis. Speaker Tabung ini sangat cocok untuk teman aktivitas Anda dalam mendengarkan audio. Bobotnya yang ringan dan praktis membuatnya mudah dibawa ke mana saja.
SURROUND SOUND
Dengan Surround Sound yang dimiliki Speaker JETE S7, Anda dapat mendengarkan suara yang mengarungi seluruh ruangan layaknya di sebuah gedung bioskop. Namun, tak perlu khawatir audio mendengung, instalasi Surround Sound yang dipasang menggunakan teknologi terkini. Sehingga Anda masih bisa mendengar audio yang nyaring dan jelas.
IPX7 WATERPROOF
Speaker JETE S7 Series dilengkapi dengan fitur IPX7, yakni fitur tahan air yang dikeluarkan oleh International Electronical Commision (IEC). Keunggulan fitur ini adalah tidak hanya tahan terhadap percikan air saja, tetapi juga tahan saat terendam hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit.
DEEP BASS
Teknologi Deep Bass yang disematkan pada Speaker bluetooth JETE S7 mampu memberikan suara nyaman bahkan saat didengarkan dalam waktu cukup lama. Meski begitu, kualitas audio yang dihasilkan Speaker Tabung ini tidak memekakkan telinga. Rasakan suara yang menggelegar saat mendengarkan film menggunakan speaker bluetooth ini.
BATTERY LIFE
Daya baterai Speaker bluetooth JETE S7 sangat tangguh. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, memiliki daya tahan penggunaan hingga 10 jam untuk mode play time. Sedangkan untuk mode standby dapat bertahan hingga 200 jam. Inilah yang membuatnya cocok digunakan untuk aktivitas di luar ruangan dan bersantai seperti camping dan acara outdoor lainnya.
OUTPUT
Tak perlu khawatir soal pengisian daya, karena Speaker bluetooth JETE S7 kompatibel untuk Type-C yang mudah didapat. Selain itu Speaker Tabung ini juga bisa digunakan dalam mode AUX dan Micro SD untuk mendengarkan musik dan lagu favorit dengan mudah.
SURROUND SOUND
Dengan Surround Sound yang dimiliki Speaker JETE S7, Anda dapat mendengarkan suara yang mengarungi seluruh ruangan layaknya di sebuah gedung bioskop. Namun, tak perlu khawatir audio mendengung, instalasi Surround Sound yang dipasang menggunakan teknologi terkini. Sehingga Anda masih bisa mendengar audio yang nyaring dan jelas.
IPX7 WATERPROOF
Speaker JETE S7 Series dilengkapi dengan fitur IPX7, yakni fitur tahan air yang dikeluarkan oleh International Electronical Commision (IEC). Keunggulan fitur ini adalah tidak hanya tahan terhadap percikan air saja, tetapi juga tahan saat terendam hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit.
DEEP BASS
Teknologi Deep Bass yang disematkan pada Speaker bluetooth JETE S7 mampu memberikan suara nyaman bahkan saat didengarkan dalam waktu cukup lama. Meski begitu, kualitas audio yang dihasilkan Speaker Tabung ini tidak memekakkan telinga. Rasakan suara yang menggelegar saat mendengarkan film menggunakan speaker bluetooth ini.
BATTERY LIFE
Daya baterai Speaker bluetooth JETE S7 sangat tangguh. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, memiliki daya tahan penggunaan hingga 10 jam untuk mode play time. Sedangkan untuk mode standby dapat bertahan hingga 200 jam. Inilah yang membuatnya cocok digunakan untuk aktivitas di luar ruangan dan bersantai seperti camping dan acara outdoor lainnya.
OUTPUT
Tak perlu khawatir soal pengisian daya, karena Speaker bluetooth JETE S7 kompatibel untuk Type-C yang mudah didapat. Selain itu Speaker Tabung ini juga bisa digunakan dalam mode AUX dan Micro SD untuk mendengarkan musik dan lagu favorit dengan mudah.
Feature
TWS Technology & Surround Sound 360°Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
