JETE Wireless Speaker S6

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
InputMicro SD, Bluetooth, AUX, Flash Disk
Bluetooth VersionBluetooth V 5.0
AudioDeep Bass
Charging Time (hour)3-4
Play Time (hour)4
Product Size(mm)322x68x54
SNI LicenseYes
SNI Number97334/SDPPI/2024
Speaker Size (mm)52
Standby Time (hour)200
USB ChargeMicro

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JETE Indonesia mengeluarkan Smart Wireless Desktop Speaker S6 dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Mengusung desain persegi panjang, speaker wireless JETE S6 ini mampu mengeluarkan suara yang padat dan nyaman meski dengan volume tinggi. LED Rgb yang menawan dan elegant menambah kesan ewat dari Jete S6.

Bentuk persegi speaker JETE S6 memiliki design simpel membuatnya terlihat minimalis modern. Pada bagian atas, terdapat 4 tombol navigasi, play/pause, volume up/down dan tombol mode. Pada bagian bawahnya, terdapat RGB Lighting dan memiliki daya tahan baterai 200 jam mode standby dan 5-6 jam saat memutar musik/film.

RGB Lighting di bagian bawah membuatnya semakin nampak mewah dan sporty. Lighting sekaligus indikator untuk memudahkan. Warna biru menandakan bluetooth speaker sudah aktif dan siap dihubungkan dengan Hp.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan