Spesifikasi
| Material | ABS |
|---|---|
| Battery (mAh) | 1200 |
| Bluetooth Version | V5.0 |
| Charging Time (hour) | 3.5 |
| Dimensions (mm) | 425x65x63.5 |
| Input Current (A) | 1 |
| Input Voltage (V) | DC 5 |
| Output Power | 5Wx2 |
| Play Time (hour) | 7 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 97337/SDPPI/2024 |
| Speaker Frequency (Hz-kHz) | 50-20 |
| Voltage (V) | 3.7 |
| Wireless Working Range (m) | 10 (Without Obstacles) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dibuat menggunakan bahan baku berkualitas premium dan desain yang ergonomis, Speaker JETE S5 Pro Series sangat cocok untuk teman aktivitas Anda dalam mendengarkan audio, serta bobot yang ringan dan desain yang elegant.
Dengan Surround Sound dan 10 Watt power yang dimiliki Speaker JETE S5 Pro Series, Anda dapat mendengarkan suara yang mengarungi seluruh ruangan layaknya di sebuah gedung bioskop.
Namun, tak perlu khawatir audio mendengung, instalasi Surround Sound yang dipasang menggunakan teknologi terkini. Sehingga Anda masih bisa mendengar audio yang nyaring dan jelas.
Selain suara yang powerfull dan mengarungi seluruh ruangan, Speaker JETE S5 Pro Series memiliki teknologi Stereo Sound. Dengan teknologi ini suara yang dihasilkan seperti suara asli.
Anda bisa menggunakan speaker ini untuk menikmati musik favorit dan rasakan sensasi seperti menonton konser idola walaupun hanya di rumah.
Speaker JETE S5 Pro Series dilengkapi dengan RGB Light pada bagian depan speaker. Lampu RGB akan menyala seiring Anda memutar musik favorit.
Hal itu akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menakjubkan saat mendengarkan musik favorit.
Speaker JETE S5 Pro Series dapat digunakan dengan beberapa perangkat. Mulai dari Bluetooth, USB Type-C, AUX, memori, dan FM. Hal itu akan memudahkan Anda untuk memilih mode terbaik saat menggunakannya.
Dengan teknologi Bluetooth terbaru, tak perlu khawatir koneksi terputus untuk penggunaan di ruangan terbuka.
52mm Driver Speaker yang disematkan pada Speaker JETE S5 Pro Series mampu memberikan suara nyaman dan sensasi bass yang gahar bahkan saat didengarkan dalam waktu cukup lama.
Meski begitu, kualitas audio yang dihasilkan tidak memekakkan telinga. Rasakan suara yang menggelegar saat mendengarkan film menggunakan speaker bluetooth ini.
Daya baterai Speaker JETE S5 Pro Series dirancang tangguh dengan kapasitas besar. Memiliki waktu 7 jam untuk mode play-time, Anda bisa mendengarkan musik favorit bersama-sama orang terdekat. Inilah yang membuatnya cocok digunakan untuk aktivitas di luar ruangan dan bersantai seperti camping dan acara outdoor lainnya.
Dengan Surround Sound dan 10 Watt power yang dimiliki Speaker JETE S5 Pro Series, Anda dapat mendengarkan suara yang mengarungi seluruh ruangan layaknya di sebuah gedung bioskop.
Namun, tak perlu khawatir audio mendengung, instalasi Surround Sound yang dipasang menggunakan teknologi terkini. Sehingga Anda masih bisa mendengar audio yang nyaring dan jelas.
Selain suara yang powerfull dan mengarungi seluruh ruangan, Speaker JETE S5 Pro Series memiliki teknologi Stereo Sound. Dengan teknologi ini suara yang dihasilkan seperti suara asli.
Anda bisa menggunakan speaker ini untuk menikmati musik favorit dan rasakan sensasi seperti menonton konser idola walaupun hanya di rumah.
Speaker JETE S5 Pro Series dilengkapi dengan RGB Light pada bagian depan speaker. Lampu RGB akan menyala seiring Anda memutar musik favorit.
Hal itu akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menakjubkan saat mendengarkan musik favorit.
Speaker JETE S5 Pro Series dapat digunakan dengan beberapa perangkat. Mulai dari Bluetooth, USB Type-C, AUX, memori, dan FM. Hal itu akan memudahkan Anda untuk memilih mode terbaik saat menggunakannya.
Dengan teknologi Bluetooth terbaru, tak perlu khawatir koneksi terputus untuk penggunaan di ruangan terbuka.
52mm Driver Speaker yang disematkan pada Speaker JETE S5 Pro Series mampu memberikan suara nyaman dan sensasi bass yang gahar bahkan saat didengarkan dalam waktu cukup lama.
Meski begitu, kualitas audio yang dihasilkan tidak memekakkan telinga. Rasakan suara yang menggelegar saat mendengarkan film menggunakan speaker bluetooth ini.
Daya baterai Speaker JETE S5 Pro Series dirancang tangguh dengan kapasitas besar. Memiliki waktu 7 jam untuk mode play-time, Anda bisa mendengarkan musik favorit bersama-sama orang terdekat. Inilah yang membuatnya cocok digunakan untuk aktivitas di luar ruangan dan bersantai seperti camping dan acara outdoor lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
