JETE Wireless Speaker S3

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
InputMicro SD, Bluetooth, AUX
WaterproofIPX7
Bluetooth VersionBluetooth V 5.0
AudioDeep Bass
Charging Time (hour)4
Play Time (hour)25
SNI LicenseYes
SNI Number97550/SDPPI/2024
Speaker Size (mm)48
Standby Time (hour)200
USB ChargeType-C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Speaker bluetooth JETE S3 Series memiliki kelebihan fitur yang membuatnya bisa diandalkan kapanpun dimanapun.
Desain yang unik dan dilengkapi dengan fitur IPX7 Waterproof membuat JETE S3 terlihat semakin premium dengan sentuhan warna Hitam

Speaker bluetooth JETE S3 Series ini dilengkapi dengan fitur IPX7 yang membuatnya aman terkena bahkan terendam air.  Memberikan kenyamanan anda saat membawa JETE S3 series melakukan aktivitas outdoor tanpa harus takut dengan cuaca ekstrim sekalipun.

Audio Bass yang dihasilkan sangat enak di dengar untuk berbagai genre musik.
Mampu memutar musik dengan kencang, hasil suara tetap jernih dan tidak pecah. karakter suara 360 akan begitu terasa, dimana Anda bisa mendengar suara kecil dengan jelas.
Deep Bass memberikan kenikmatan tersendiri dalam mendengarkan album musik favorit dan memberikan kenyamanan di telinga anda. 

Selain Desain yang unik JETE S3 series juga mempunyai kelebihan kapasitas baterai cukup besar dan memiliki kualitas suara yang menggelegar. Mampu bertahan selama 25 jam di mode putar dan 200 jam dalam mode standby. Dengan kelebihan Long Battery anda bisa membawanya dalam aktivitas keseharian tanpa takut baterai cepat habis. 

Speaker Bluetooth JETE S3 series pilihan tepat buat kalian yang aktif dan energik, dengan dibekalin Surround Sound dan fitur IPX7 Waterproof JETE S3 series memberikan pengalaman tersendiri di setiap hari mu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan