JETE Wireless Speaker S2

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
DesignMirror
InputFM Radio, Micro SD, Bluetooth, AUX Micro
Bluetooth VersionBluetooth V 5.0
Play Time (hour)6 Play Time, 6H Talk Time
SNI LicenseYes
SNI Number92221/SDPPI/2023

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SPEAKER BLUETOOTH DESAIN ERGONOMIS
Speaker Bluetooth JETE S2 Series dirancang khusus dengan desain ergonomis. Kamu bisa membawanya di berbagai aktivitas di dalam ruangan maupun luar ruangan. Hal ini karena bobotnya yang ringan dan dibekali dengan Bluetooth generasi terbaru untuk koneksi tanpa putus.

DUA ALARM BERBEDA
Speaker Bluetooth ini juga bisa digunakan sebagai alarm untuk menandai aktivitas pentingmu. Tak hanya satu, kamu pun bisa mengatur alarm dengan dua waktu yang berbeda agar hal penting tak terlewat.

PUTAR MUSIK 5 JAM TANPA HENTI
Tak perlu khawatir kehabisan baterai saat digunakan, speaker Bluetooth JETE S2 Series memiliki kapasitas baterai 900 mAh. Kamu pun bisa mendengarkan musik kesayangan hingga 5 jam tanpa henti.

BISA CEK SUHU RUANGAN
Speaker Bluetooth JETE S2 Series tak hanya memiliki fitur di sektor audio saja. Fitur lain dari speaker ini adalah kamu bisa mengecek suhu ruangan secara langsung melalui display yang terpasang pada speaker.

DILENGKAPI GOLDEN MIRROR
Desain JETE S2 Series juga multifungsi dengan adanya Golden Mirror. Material kaca yang digunakan pun sangat jernih dan nyaman serta bisa terlihat secara jelas serta anti-buram.

KECERAHAN LAYAR MUDAH DIATUR
Terdapat tiga level untuk pengaturan layar. Pengguna bisa mengatur tingkat kecerahan sesuai kebutuhan dan kenyamanan mata baik itu di dalam kondisi yang minim cahaya maupun dalam kondisi terang.

PUTAR LAGU DARI BERBAGAI DEVICE
Speaker Bluetooth JETE S2 Series menggunakan mode plug and play. Jadi, pengguna hanya tinggal mencolokkan perangkat ke speaker dengan mudah. Ada empat mode yang bisa dipilih pengguna untuk memutar musik. Mulai dari koneksi Bluetooth, SD Card, USB Disk, dan mode AUX.

PILIH WARNA SESUAI KARAKTER
Tersedia tiga piihan warna fashionable yang bisa kamu pilih sesuai dengan karakter. Mulai dari hitam, merah, dan pink. Kamu pun bebas memadupadankan dengan gadget dan perangkat yang dimiliki.
Feature
LED Time, Dual Smart Alarm, Room Temperature

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan