JETE Wireless Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
CompatibleOS & Windows
Lens MaterialFull Glass
SupportCeiling, Wall & Tripod Mount
Image Sensor (inch)1/2.7 HD CMOS
Resolution (Pixel)1080 Full HD
AutofocusYes
Conference Of People12 People
FPS30
Horizontal Rotation (°)350
Include 1Speaker
Include 2IR Remot Control
Include 3Ceiling Mount
Plug & PlayYes
SNI LicenseYes
Vertical Rotation (°)90
Zoom3x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait