JETE USB Extension

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
USB typeStandard
ConnectorUSB 3.0 Connector, Nickel Plated
ConductorTinned Copper
FunctionExtension Cable
Length (m)1
JacketPVC + Braided
MaterialAluminium Alloy Housing
Outside Diameter (mm)4.2
SNI LicenseYes
SupportMouse, Flashdisk, Laptop, Komputer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain USB Extension JETE X9 Series sangat ringkas dan memiliki bobot yang ringan. Pengguna bisa membawanya ke mana saja sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa meletakkannya di dalam tas kerja tanpa memakan tempat. Kabelnya pun dapat digulung dengan baik dan tak mudah kusut.

USB Extension JETE X9 Series dapat diandalkan dalam hal transfer data dan file di berbagai perangkat. Dengan kecepatan maksimal hingga 5Gbps, membuat proses transfer data lebih stabil dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Demi kenyamanan dan keamanan pengguna, USB Extension JETE X9 Series dirancang khusus dengan menggunakan bahan material metal berkualitas premium. Bahan tersebut dinilai lebih kuat dan tahan terhadap panas. Kabel pun tidak mudah meleleh untuk penggunaan tingkat tinggi sekalipun.

Dengan menggunakan mode plug and play, pairing USB Extension JETE X9 Series menjadi semakin mudah. Pengguna hanya tinggal mencolokkannya saja ke perangkat tanpa harus menunggu dalam waktu lama, kabel pun siap digunakan. Bahkan, hanya dalam hitungan detik saja Anda dapat menggunkannnya untuk berbagai ragam keperluan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan