Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Bluetooth VersionBluetooth V5.1
Charge Case Battery (mAh)300
Charging Time (hour)1.5
Earbud Battery (mAh)40x2
Frequency (kHz)20-20
Impedance (ohm)32±15%1kHz
Input Voltage (V)DC 5
Latency Game Mode (ms)60
Noise CancellingYes
Play Time (hour)20
Port Type C
SNI LicenseYes
Speaker Sensitivity (dB)107±3 1kHz/1mW
Standby Time (hour)200
WaterproofIPX4
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan