Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth VersionBluetooth V5.3
Charge Case Battery (mAh)300
Charging Time (hour)1.5
Earbuds Battery (mAh)30x2
Frequency (kHz)20-20
Impedance (ohm)32
Input Current (A)1
Input Voltage (V)DC 5
Mic Sensitivity (dB)-38±-1
Noise CancellingYes
Play Time (hour)20
SNI LicenseYes
SNI Number103733/SDPPI/2024
Speaker Sensitivity (dB)-38±1dB 1kHz/imW
Standby Time (hour)200
WaterproofIPX4
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TWS JETE T8 series menampilkan desain yang super minimalis dengan berat yang cukup ringan mempermudahkan Anda untuk menggunakan dalam aktivitas keseharian. Earphone TWS ini memiliki desain ramping di bagian earbud memberikan kesan nyaman di telinga saat digunakan dalam waktu lama dan terlihat simpel saat digunakan.

Fitur Dynamic Driver 10mm pada Earphone TWS ini memberikan hasil kualitas suara yang super jernih memberikan kemudahan dalam mendengarkan musik, memutar film favorit hingga melakukan panggilan telepon.

TWS JETE T8 series dengan kemampuan daya tahan baterai 20 jam bisa bertahan dimode Play time selama 4 jam dengan case charging yang dapat bertahan sampai 16 jam memberikan kemudahan kita menggunakan setiap saat.

Noise Cancelling salah satu fitur yang dibutuhkan dalam kondisi keramaian Anda masih bisa menikmatin suara Audio tanpa ada rasa takut terganggu dengan suara bising di sekitar, tetap nyaman menggunakan TWS JETE T8 series kapan dan dimana pun Anda beraktivitas.

Support dengan Port charging Type C memudahkan Anda dalam pengisian daya baterai, cukup dengan waktu 1 jam True Wireless Stereo JETE T8 series sudah terisi penuh sampai 100%.

IPX4 sweat proof keunggulan fitur yang ada di TWS T8 series, cukup aman buat Anda menggunakan dikondisi terkena percikan air dan memudahkan Anda beraktivitas di luar ruangan.

Dengan sentuhan jari pada Earphone TWS ini, Anda mampu merubah mode play time menjadi pause dan melaukan panggilan telepon tanpa harus menggengam perangkat smartphone Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan