Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Bluetooth Version | Bluetooth V 5.1 |
| Charge Case Battery (mAh) | 300 |
| Charging Time (hour) | 2 |
| Earbuds Battery (mAh) | 55 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Noise Cancelling | Yes |
| Play Time (hour) | 6 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 75540/SDPPI/2022 |
| Standby Time (hour) | 280 |
| Wireless Working Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS JETE T7 Series memiliki kualitas audio yang super bass dengan kemampuan stereo terbaik. Kejernihan audio yang dihasilkan pada TWS Earphones ini sangat cocok digunakan untuk panggilan, atur mute, Next/Prev musik anda dengan technology touch yang handal.
Fitur Noise cancelling pada TWS JETE T7 series dapat meredam suara kebisingan sekitar dengan optimal sehingga kualitas audio yang dihasilkan jauh lebih jelas terdengar. TWS Earphones ini juga memiliki tingkat bass yang menggelegar yang dapat membuat suasana musik menjadi lebih nyata.
TWS JETE T7 series dibekali dengan daya baterai yang tangguh untuk berbagai aktivitas anda. Dengan Waktu penggunaan hingga 6 Jam lamanya dan waktu Standby hingga 280 jam, anda dapat leluasa mendengarkan musik kesayangan dan juga melakukan panggilan telepon tanpa khawatir baterai habis.
Fitur Deep bass TWS Earphones JETE T7 series mampu memberikan audio terbaik saat digunakan, rasakan suara yang menggelegar namun tetap jernih dan aman untuk telinga anda.
Lakukan pengaturan mute muusik, dan panggilan dengan kontrol yang mudah dari earbud TWS hanya melalui sentuhan menggunakan fitur Smart Touch tanpa harus mengatur semuanya pada gadget Anda.
Fitur Noise cancelling pada TWS JETE T7 series dapat meredam suara kebisingan sekitar dengan optimal sehingga kualitas audio yang dihasilkan jauh lebih jelas terdengar. TWS Earphones ini juga memiliki tingkat bass yang menggelegar yang dapat membuat suasana musik menjadi lebih nyata.
TWS JETE T7 series dibekali dengan daya baterai yang tangguh untuk berbagai aktivitas anda. Dengan Waktu penggunaan hingga 6 Jam lamanya dan waktu Standby hingga 280 jam, anda dapat leluasa mendengarkan musik kesayangan dan juga melakukan panggilan telepon tanpa khawatir baterai habis.
Fitur Deep bass TWS Earphones JETE T7 series mampu memberikan audio terbaik saat digunakan, rasakan suara yang menggelegar namun tetap jernih dan aman untuk telinga anda.
Lakukan pengaturan mute muusik, dan panggilan dengan kontrol yang mudah dari earbud TWS hanya melalui sentuhan menggunakan fitur Smart Touch tanpa harus mengatur semuanya pada gadget Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
