Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Bluetooth Version | Bluetooth V 5.3 |
| Charge Case Battery (mAh) | 400 |
| Charging Time (hour) | 1.5 |
| Earbuds Battery (mAh) | 45 |
| Play Time (hour) | 4 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 98601/SDPPI/2024 |
| Standby Time (hour) | 180 |
| USB Charge | Type-C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JETE TWS T6 Series Memiliki fitur Noise Cancelling yang handal di kelasnya, mampu menghadirkan suara yang jernih dengan kualitas High Definition saat Anda memasang earbud TWS simple ini. Headset TWS ini memiliki standby Time hingga 180H membuat anda tidak perlu sering mengisi ulang.
Fitur Noise Cancellation pada Headset TWS ini mampu meredam suara dan memberikan kualitas suara yang jernih tanpa terganggu suara bising di sekitar Anda.
Dengan daya baterai yang tangguh, TWS JETE T6 SERIES dapat digunakan dalam pemakaian jangka waktu lama untuk segala aktivitas. Seperti mendengrkan musik dan melakukan panggilan hingga 4 jam lamanya.
Fitur koneksi Bluetooth V5.3 memberikan kemudahan saat digunakan tanpa harus khawatir koneksi terputus mendengarkan musik kesyangan dan melakukan panggilan telepon. JETE TWS T6 akan langsung terhubung otomatis dengan perangkat yang terakhir pernah tersambung.
Desain TWS JETE T6 SERIES dirancang khusus dengan bobot yang sangat ringan hanya 46 gram. Anda akan merasa lebih nyaman saat mendengarkan musik sembari melakukan aktivitas lain dengan Headset TWS ini.
Fitur Noise Cancellation pada Headset TWS ini mampu meredam suara dan memberikan kualitas suara yang jernih tanpa terganggu suara bising di sekitar Anda.
Dengan daya baterai yang tangguh, TWS JETE T6 SERIES dapat digunakan dalam pemakaian jangka waktu lama untuk segala aktivitas. Seperti mendengrkan musik dan melakukan panggilan hingga 4 jam lamanya.
Fitur koneksi Bluetooth V5.3 memberikan kemudahan saat digunakan tanpa harus khawatir koneksi terputus mendengarkan musik kesyangan dan melakukan panggilan telepon. JETE TWS T6 akan langsung terhubung otomatis dengan perangkat yang terakhir pernah tersambung.
Desain TWS JETE T6 SERIES dirancang khusus dengan bobot yang sangat ringan hanya 46 gram. Anda akan merasa lebih nyaman saat mendengarkan musik sembari melakukan aktivitas lain dengan Headset TWS ini.
Feature
Noise Cancellation, Button ControlProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
