Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth VersionBluetooth V 5.2
Charge Case Battery (mAh)400
Charging Time (hour)About 2
Earbud Battery (mAh)40
Mode 1Normal
Mode 2ANC (Active Noise Cancelling)
Mode 3Openear
Play Time (hour)6
SNI LicenseYes
SNI Number98599/SDPPI/2024
Standby Time (hour)60
USB ChargeType-C
WaterproofIPX4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TWS JETE T5 Series merupakan earbuds simpel dari JETE yang menghasilkan audio stereo dengan kualitas terbaik. TWS Earbuds ini dilengkapi fitur Active Noise Cancellation membuat Anda lebih fokus saat mendengarkan album musik terbaru dan Mode Openear yang membuat anda lebih jelas saat melakukan panggilan suara.

Fitur Active Noise Cancellation (ANC) pada TWS Earbuds ini mampu memberikan kualitas audio speaker yang jernih dan jelas tanpa ada gangguan suara sekitar saat fitur ANC dalam kondisi aktif. Anda tetap bisa mendengarkan musik dan panggilan dengan jelas walaupun anda berada dalam keramaian.

True Wireless Stereo JETE T5 series berbeda dengan JETE series lainnya dengan fitur Mode Openear membuat Anda bisa leluasa mendengar suara sekitar dengan jelas meski audio suara dalam kondisi On dan mode ini bekerja dengan baik saat anda berkomunikasi dengan orang lain, sehingga anda merasa tidak sedang menggunakan earbud.

Fitur Smart Touch Control membuat TWS Earbuds ini semakin mudah dan nyaman digunakan di berbagai kondisi. Lebih mudah saat Play/Pause, Next/Prev, mengatur panggilan hingga mengaktifkan fitur Voice Assistant.

JETE T5 series yang dilengkapi dengan fitur IPX4 waterproof. TWS Earbuds ini mempunyai standar ketahanan internasional yang menjadikannya tahan terhadap semprotan air dari berbagai arah, sangat cocok digunakan untuk aktivitas outdoor
Feature
On/Off Touch Zone

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan